ARCLUCE SPA - ACL0765026C-840-30 QUAD200 32W SB C/INOX REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 37 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3850 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378153402
Codice prodotto
ACL0765026C-840-30
Cod. produttore
0765026C-840-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
37 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3850 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
124 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
32...32 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Larghezza:
230 mm
Larghezza di incasso:
170 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
4 mm
Carico massimo:
1500 kg
Lunghezza di incasso:
170 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
230 mm