pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0764009A-840-21 STONE-S180 10W UNIDIR. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0764009A-840-21 STONE-S180 10W UNIDIR. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 45 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378403460

Codice prodotto

ACL0764009A-840-21

Cod. produttore

0764009A-840-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

45 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

180 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

180 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

122 mm

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

135 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Rendimento luminoso delle lampade:

45 lm/W

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg . Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.