ARCLUCE SPA - ACL0763004C-840-30 INGR65 0,4W XB INOX TONDA REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378301612
Codice prodotto
ACL0763004C-840-30
Cod. produttore
0763004C-840-30
Produttore
ACL
Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte; disponibile con cornice tonda o quadrata per integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg. Elevato comfort visivo: l'ottica ultra-diffondente garantisceun'illuminazione estremamente diffusa e gradevole. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio.