pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0763003C-830-30 INGR65 0,4W XB INOX QUADRA REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0763003C-830-30 INGR65 0,4W XB INOX QUADRA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378301629

Codice prodotto

ACL0763003C-830-30

Cod. produttore

0763003C-830-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

75 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

80 mm

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Cornice in acciaio inox AISI 316L. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna inacciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 2000Kg. Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h. Installazione a incasso. Doppio pressacavo M16per collegamento in cascata. Completo di controcassa. Fornito completo di cavo d'alimentazione (0.7m). Controcassa in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 0.4W, 20lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 108lm/W. Controlli REM-D