pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0688006C-840-30 TITO90 12W NB C/LENTE REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0688006C-840-30 TITO90 12W NB C/LENTE REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378208577

Codice prodotto

ACL0688006C-840-30

Cod. produttore

0688006C-840-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1650 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Diametro esterno:

91 mm

Altezza / Profondità:

108 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

91 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

1650 lm/W

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

118 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Possibilità di installazione con picchetto. Pressacavo M16in acciaio inox AISI 316L. Staffa di sostegno in acciaio inox AISI 316L. Fornito completo di cavo d'alimentazione (3m). Apparecchio resistente a sommersione fino a 1 metro di profondità, per installazione in vasche e fontane, bordi piscine. Sorgente: LED, 4000K, 12W, 1550lm, CRI>80