ARCLUCE SPA - ACL0688001C-830-30 TITO90 12W WB COB REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Max prestazioni del sistema - 12 W 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Colore del corpo - Acciaio Inox 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054378208461
Codice prodotto
ACL0688001C-830-30
Cod. produttore
0688001C-830-30
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1450 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Non trattato
Dimmerabile DMX:
no
Diametro esterno:
91 mm
Altezza / Profondità:
108 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
91 mm
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
1450 lm/W
Collegamento:
Altri
Non dimmerabile:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
118 mm
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
350...350 mA
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Controllabile via Bluetooth:
no


