pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0682005C-840-30 TITO25 2W WB INOX REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378119200

Codice prodotto

ACL0682005C-840-30

Cod. produttore

0682005C-840-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

240 lm

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

25 mm

Altezza / Profondità:

69 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0682005C-840-30 - TITO25 2W WB INOX REM-D