pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0660020B-830-21 ECO0 PRO. 20W NB DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0660020B-830-21 ECO0 PRO. 20W NB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378064074

Codice prodotto

ACL0660020B-830-21

Cod. produttore

0660020B-830-21

Produttore

ACL

Il proiettore compatto ed efficiente. ECO0 e la versione piu compatta della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilita ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l?alluminio, il vetro e l?acciaio, risultato di un?attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta e indiretta (volte e soffitti). Versioni: performance, professional con ottiche architetturali e stradali. Applicazioni: illuminazione generale, illuminazione architetturale (d?accento).