pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0652022F-21 NADIR 80W RGBW WB C/VETRO UNI.2 DMX

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0652022F-21 NADIR 80W RGBW WB C/VETRO UNI.2 DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 80 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378399367

Codice prodotto

ACL0652022F-21

Cod. produttore

0652022F-21

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

80 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

Altezza / Profondità:

461 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

398 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

214 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Il proiettore per l'illuminazione architetturale di esterni. Perfetto per un'illuminazione efficace e suggestiva di grandi aree NADIR è il proiettore per illuminazione di esterni potente e versatile, che combina la flessibilità modulare con l'elevata efficienza delle sorgenti luminose, assicurando elevatissime performance illuminotecniche. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche, NADIR può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente; la versione a proiettore + disponibile anche con ottica asimmetrica e in versione RGBW per effetti luminosi particolarmente suggestivi. Inoltre, la possibilità di combinare da due a sei moduli a LED, producendo fasci luminosi di diverse potenze, garantisce una grande versatilità di utilizzo e la capacità di rispondere appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: NADIR è adatto sia per illuminazione esterna che interna; è ideale per illuminare impianti sportivi, hall di aeroporti, ambienti di grandi dimensioni e per l’illuminazione architetturale e di spazi pubblici. Versioni: disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione