pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0580003C-830-11 THUNDER65 0,4W XB CORN.ALLUM. REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0580003C-830-11 THUNDER65 0,4W XB CORN.ALLUM. REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 0.4 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378302473

Codice prodotto

ACL0580003C-830-11

Cod. produttore

0580003C-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

0.4 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

10 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

75 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

75 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

63 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'apparecchio da incasso a parete resistente e versatile. Adatto sia per l'illuminazione di esterni che di interni, THUNDER65 è l'incasso a parete perfetto in tantissimi contesti grazie al design dalle linee semplici e all'illuminazione confortevole e omogenea, assicurata dall'ottica ultra diffondente e dallo schermo opale. Design elegante, particolarmente resistente grazie alla finitura con cornice. Applicazioni: ideale per ambienti residenziali, illuminazione da giardino, camminamenti e zone di passaggio soggette a umidità. Versatilità: disponibile in diverse colorazioni per adattarsi a varie ambientazioni.