ARCLUCE SPA - ACL0578012C-30 THUNDER110 4W RGBW AS INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378398063
Codice prodotto
ACL0578012C-30
Cod. produttore
0578012C-30
Produttore
ACL
L'apparecchio da incasso a parete per l'illuminazione funzionale di esterni. Performance eccellenti in un ingombro ridotto: THUNDER110 e lo steplight perfetto per creare percorsi luminosi suggestivi e funzionali, per un'illuminazione confortevole, ma anche per la creazione di effetti di luce scenografici. Design semplice ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi architettura. Elevata resistenza: grazie alla sua struttura in alluminio e acciaio inox AISI316L puo essere utilizzato in contesti che richiedono la massima protezione. Versatilita: diverse temperature colore, ottiche da spot a ultra-wide per una illuminazione precisa o diffusa, gradevole ed omogenea; disponibile con cornice tonda o quadrata per adattarsi a diverse tipolgie di ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, centri benessere e ambienti esterni in genere. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.