pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0578011C-30 THUNDER110 4W RGBW SB INOX TONDA REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0578011C-30 THUNDER110 4W RGBW SB INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con lampada -

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378398056

Codice prodotto

ACL0578011C-30

Cod. produttore

0578011C-30

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

4 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

110 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

120 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

120 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

74 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

RGBW

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'apparecchio da incasso a parete per l'illuminazione funzionale di esterni. Performance eccellenti in un ingombro ridotto: THUNDER110 e lo steplight perfetto per creare percorsi luminosi suggestivi e funzionali, per un'illuminazione confortevole, ma anche per la creazione di effetti di luce scenografici. Design semplice ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi architettura. Elevata resistenza: grazie alla sua struttura in alluminio e acciaio inox AISI316L puo essere utilizzato in contesti che richiedono la massima protezione. Versatilita: diverse temperature colore, ottiche da spot a ultra-wide per una illuminazione precisa o diffusa, gradevole ed omogenea; disponibile con cornice tonda o quadrata per adattarsi a diverse tipolgie di ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, centri benessere e ambienti esterni in genere. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.