ARCLUCE SPA - ACL0578005C-830-30 THUNDER110 4W SB INOX QUADRA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 4 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8054378205156
Codice prodotto
ACL0578005C-830-30
Cod. produttore
0578005C-830-30
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
4 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
490 lm
Flusso luminoso:
500...500 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
74 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
120 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
120 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


