ARCLUCE SPA - ACL0575010A-840-21 RENIO 8W AS C.ALLUM. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 7 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8054378325236
Codice prodotto
ACL0575010A-840-21
Cod. produttore
0575010A-840-21
Produttore
ACL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
7 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
127 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Lunghezza:
312 mm


