pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0575007A-21 RENIO 1x E27 max20W C/FRANG. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0575007A-21 RENIO 1x E27 max20W C/FRANG. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378325144

Codice prodotto

ACL0575007A-21

Cod. produttore

0575007A-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di protezione:

II

Larghezza:

127 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Lunghezza:

312 mm

Renio con frangiluce - cornice alluminio. E27. 20W. Colore Alluminio