ARCLUCE SPA - ACL0575006A-12 RENIO 1x E27 max20W T.LUCE ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8054378325106
Codice prodotto
ACL0575006A-12
Cod. produttore
0575006A-12
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di protezione:
II
Larghezza:
127 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Lunghezza:
312 mm