pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0485011B-830-16 KRION 81W VB L=1225 DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0485011B-830-16 KRION 81W VB L=1225 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378204050

Codice prodotto

ACL0485011B-830-16

Cod. produttore

0485011B-830-16

Produttore

ACL

L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica. KRION e l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilita di utilizzo; la scelta ideale per rendere l?architettura protagonista attraverso la luce nelle modalita e applicazioni piu variegate. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilita: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.