ARCLUCE SPA - ACL0364012A-830-11 QUANTUM130 21W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378140563
Codice prodotto
ACL0364012A-830-11
Cod. produttore
0364012A-830-11
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Larghezza di incasso:
130 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
141 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
130 mm
Lunghezza:
141 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



