pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0364007A-830-11 QUANTUM130 21W VB ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0364007A-830-11 QUANTUM130 21W VB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378209178

Codice prodotto

ACL0364007A-830-11

Cod. produttore

0364007A-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

105 mm

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Larghezza di incasso:

130 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

141 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

130 mm

Lunghezza:

141 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 18W, 2000lm, CRI>80 . Controllo: ON/OFF