ARCLUCE SPA - ACL0341003A-940-11 FLAT 36W UB 295x1195 UGR<19 ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378360527
Codice prodotto
ACL0341003A-940-11
Cod. produttore
0341003A-940-11
Produttore
ACL
FLAT, il pannello luminoso per uffici e scuole Caratteristiche tecniche e costruttive di livello superiore. Tutti i pannelli della serie FLAT sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme siaal centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore, ricca di nervature strutturali, rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. FLAT è disponibile in versione quadrata o rettangolare, con indice di resa cromatica (CRI) da 80 o 90 e temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza). Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti oa plafone con accessorio controcassa, a sospensione con KIT di funi in acciaio a regolazione millimetrica.