ARCLUCE SPA - ACL0328005A-30 RAY110 GU10 C/V OPALE INOX QUADRA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378273124
Codice prodotto
ACL0328005A-30
Cod. produttore
0328005A-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
117 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
120 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
120 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


