pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0328004A-21 RAY110 GU10 C/V OPALE C.ALLUM. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0328004A-21 RAY110 GU10 C/V OPALE C.ALLUM. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378273117

Codice prodotto

ACL0328004A-21

Cod. produttore

0328004A-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

117 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per numero di lampade:

1

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

RAY110 cornice in alluminio pressofuso. senza lampada. Con attacco GU10. Vetro opale diffusore.