pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0328003A-30 RAY110 GU10 C/V TRAS. INOX QUADRA ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0328003A-30 RAY110 GU10 C/V TRAS. INOX QUADRA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378272974

Codice prodotto

ACL0328003A-30

Cod. produttore

0328003A-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

117 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

120 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

120 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

RAY110 cornice quadra in acciaio inox. senza lampada. Con attacco GU10. Vetro transparente diffusore.