pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0326020C-840-21 RAY-S110 4W WB C.ALLUM. REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0326020C-840-21 RAY-S110 4W WB C.ALLUM. REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378172724

Codice prodotto

ACL0326020C-840-21

Cod. produttore

0326020C-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Flusso luminoso:

520...520 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

68 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

RAY110 short cornice in alluminio pressofuso. 4W. 520 lm. 4000K. 47°