pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0313019B-940-11 RIGO-IN31 68W OP.FILO L=2806 DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0313019B-940-11 RIGO-IN31 68W OP.FILO L=2806 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 68 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378389009

Codice prodotto

ACL0313019B-940-11

Cod. produttore

0313019B-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

68 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6100 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

6100 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

2806 mm

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

46 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

78 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

5

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il sistema di illuminazione modulare minimal per l’interior design. Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO-IN31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari, verticali e orizzontali, perconfigurazioni di luce eleganti e funzionali. Gli spazi sono illuminati e valorizzati con discrezione, con linee luminose dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. . Design: con le sue forme essenziali, l’installazione a incasso e l’ingombro minimo, questo sistema modulare si integra in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design più minimalista. Versatilità: varietà di ottiche, diffusori e temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO-IN31 consente diversi effetti di luce, e assicura un’illuminazione diffusa ad elevato comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento. Applicazioni: Particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete.