pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0271052A-840-21 EQOS1 SOSP. 76W COB R.ALL. SIMM ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0271052A-840-21 EQOS1 SOSP. 76W COB R.ALL. SIMM ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8850 lm

  • Max prestazioni del sistema - 76 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378354915

Codice prodotto

ACL0271052A-840-21

Cod. produttore

0271052A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8850 lm

Max prestazioni del sistema:

76 W

Colore del corpo:

Alluminio

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

91 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

230...230 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

355 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

286 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Rendimento luminoso delle lampade:

8850 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L’evoluzione del proiettore per l'illuminazione di grandi aree. Proiettore high-bay di ultima generazione a sospensione ideale per l'illuminazione di grandi aree, realizzato per garantire ottima resa luminosa, ampia versatilità ed efficienza energetica.. La modernità del design, sottile ed elegante, si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica e valorizzare gli elementi architetturali. I materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agliagenti atmosferici.. Apparecchio per uso professionale. Ideale per illuminare grandi aree (industrie, centri sportivi e commerciali.