pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0265002A-840-16 NADIR SOSP. 290W FB 2+2 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0265002A-840-16 NADIR SOSP. 290W FB 2+2 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 29600 lm

  • Max prestazioni del sistema - 290 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378265488

Codice prodotto

ACL0265002A-840-16

Cod. produttore

0265002A-840-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

29600 lm

Max prestazioni del sistema:

290 W

Colore del corpo:

Grigio

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

398 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

189 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

556 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Rendimento luminoso delle lampade:

29600 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L'apparecchio high-bay a sospensione per l'illuminazione architetturale . Perfetto per un'illuminazione potente e suggestiva di grandi aree, sia interne che esterne, NADIR è l'apparecchio high-bay disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione che combina la flessibilità modulare con l'elevata efficienza delle sorgenti luminose, assicurando elevatissime performance illuminotecniche. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche, NADIR può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente; la versione a proiettore + disponibile anche con ottica asimmetrica e in versione RGBW per effetti luminosi particolarmente suggestivi. Inoltre, la possibilità di combinare da due a sei moduli a LED, producendo fasci luminosi di diverse potenze, garantisce una grande versatilità di utilizzo e la capacità di rispondere appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: NADIR è adatto sia per illuminazione esterna che interna; è ideale per illuminare impianti sportivi, hall di aeroporti, ambienti di grandi dimensioni e per l’illuminazione architetturale e di spazi pubblici. Versioni: disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione.