ARCLUCE SPA - ACL0258021A-840-11 INTIS210 SOSP. 35W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3150 lm
Max prestazioni del sistema - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8054378199370
Codice prodotto
ACL0258021A-840-11
Cod. produttore
0258021A-840-11
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3150 lm
Max prestazioni del sistema:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Portalampada:
Nessuno
Diametro:
211 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1722...1722 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
211 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore intercambiabile:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
220 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
3
Rendimento luminoso delle lampade:
3150 lm/W
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Non dimmerabile:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no


