ARCLUCE SPA - ACL0258016B-840-21 INTIS210 PLAFONE 27W VB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378253836
Codice prodotto
ACL0258016B-840-21
Cod. produttore
0258016B-840-21
Produttore
ACL
La forza, nella sua forma leggera. INTIS e l'apparecchio a plafone o a sospensione per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilita: la varieta di ottiche (a fascio stretto, diffondente o ultra-diffondente) e di temperature di colore garantisce la massima personalizzazione degli effetti luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati; adatto anche per illuminare stazioni, banchine ferroviarie, biglietterie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.