pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0258012A-830-11 INTIS210 PLAFONE 35W FB ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0258012A-830-11 INTIS210 PLAFONE 35W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378205576

Codice prodotto

ACL0258012A-830-11

Cod. produttore

0258012A-830-11

Produttore

ACL

La forza, nella sua forma leggera. INTIS è l'apparecchio a plafone o a sospensione per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilità: la varietà di ottiche (a fascio stretto, diffondente o ultra-diffondente) e di temperature di coloregarantisce la massima personalizzazione degli effetti luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati; adatto anche per illuminare stazioni, banchine ferroviarie, biglietterie. Utilizzabile con tecnologia BluetoothLow Energy per un controllo da remoto.