ARCLUCE SPA - ACL0255014B-830-21 PIXOL150 PLAFONE RIFL 31W VB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378420955
Codice prodotto
ACL0255014B-830-21
Cod. produttore
0255014B-830-21
Produttore
ACL
PIXOL150 e l'apparecchio a plafone per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilita: la varieta di ottiche e di temperature colore garantisce la massima personalizzazione degli effetti di luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. PIXOL fa parte di una serie di prodotti coordinati tra di loro che comprende: apparecchi a plafone, apparecchi per facciate, paletti luminosi e proiettori per esterno.