pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0237014K-840-19 JUNO BINARIO 10W WB DALI-48V

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0237014K-840-19 JUNO BINARIO 10W WB DALI-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378002380

Codice prodotto

ACL0237014K-840-19

Cod. produttore

0237014K-840-19

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1050 lm

Max prestazioni del sistema:

10 W

Colore del corpo:

Nero

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Diametro:

142 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

DC

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

142 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

156 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

1050 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L'apparecchio a sospensione dall'eleganza classica per l'illuminazione di interni Questo raffinato downlight a sospensione, installabile anche a binario, è un vero elemento di design in grado di impreziosire l'ambiente con la sua eleganza e l'illuminazione ad alto comfort visivo. Particolarmente indicato per un'illuminazione funzionale ma anche decorativa, si integra in ogni contesto grazie alla varietà di colori in cui è disponibile: classico nero, ricercato verde o delicato bianco. Design dall'eleganza classica, in grado di valorizzare e caratterizzare l'ambiente. Versatilità: la gamma di colorazioni, temperature colore e ottiche disponibili assicura massima adattabilità a diversi contesti e la possibilità di ottenere vari effetti di luce Applicazioni: perfetto per l'illuminazione negli ambiti retail, hospitality e residenziali. Versioni: disponibile per installazione su binario elettrificato. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto.