pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0237003A-840-25 JUNO 10W WB ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0237003A-840-25 JUNO 10W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378125102

Codice prodotto

ACL0237003A-840-25

Cod. produttore

0237003A-840-25

Produttore

ACL

L'apparecchio a sospensione dall'eleganza classica per l'illuminazione di interni Questo raffinato downlight a sospensione, installabile anche a binario, e un vero elemento di design in grado di impreziosire l'ambiente con la sua eleganza e l'illuminazione ad alto comfort visivo. Particolarmente indicato per un'illuminazione funzionale ma anche decorativa, si integra in ogni contesto grazie alla varieta di colori in cui e disponibile: classico nero, ricercato verde o delicato bianco. Design dall'eleganza classica, in grado di valorizzare e caratterizzare l'ambiente. Versatilita: la gamma di colorazioni, temperature colore e ottiche disponibili assicura massima adattabilita a diversi contesti e la possibilita di ottenere vari effetti di luce Applicazioni: perfetto per l'illuminazione negli ambiti retail, hospitality e residenziali. Versioni: disponibile per installazione su binario elettrificato. Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto.