pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0203000S-840-11 DORA22 IP54 15W XB SNS

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0203000S-840-11 DORA22 IP54 15W XB SNS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378355530

Codice prodotto

ACL0203000S-840-11

Cod. produttore

0203000S-840-11

Produttore

ACL

DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.