ARCLUCE SPA - ACL0201035X-11 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1392

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378100659
Codice prodotto
ACL0201035X-11
Cod. produttore
0201035X-11
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
1392 mm
Larghezza:
67 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Altezza / Profondità:
80 mm
Dimmerabile programmabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Montaggio a parete:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Temperatura colore regolabile:
No


