ARCLUCE SPA - ACL0201013A-21 E-GLOW PLUS IP65 50W 3/4/6K L1525 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378355424
Codice prodotto
ACL0201013A-21
Cod. produttore
0201013A-21
Produttore
ACL
E-GLOW Plus. La Stagna EVOLUTA con Selettore CCT Plafoniera stagna dal design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali. E-GLOW Plus è Evoluta. Progettata di serie "pre-cablata" completa di testata con ganci a scatto e pressacavo, testata con tappo a vite stagno e pressacavo per il collegamento in cascata. E-GLOW Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. E-GLOW Plus è Esclusiva. Con un design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali. E-GLOW Plus è Unica. Grazie al giunto di collegamento lineare (accessorio opzionale) permette la creazione di linee di luce prive di interruzioni. Una soluzione illuminotecnica funzionale, di elevato impatto estetico (anche per applicazioni residenziali e spazi commerciali). Disponibile in 3 lunghezze, tutte con selettore CCT e temperature colore selezionabili a 3000K, 4000K e 6500K. Installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido, ganci per la sospensione in acciaio INOX, pressacavo per il collegamento in cascata). E-GLOW Plus è consigliata per l'illuminazione di spazi residenziali in generale come aree condominiali, scale, passaggi pedonali, corselli box, uffici, attività commerciali e in tutte le situazioni che richiedono installazioni veloci, in serie, con un’attenzione particolare al fattore estetico.


