ARCLUCE SPA - ACL0191040X-12 BINARIO 48V L=1MT DALI INC TRIM ST10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 54 mm
Larghezza - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378419324
Codice prodotto
ACL0191040X-12
Cod. produttore
0191040X-12
Produttore
ACL
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
54 mm
Larghezza:
103 mm