pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191023X-11 BINARIO 48V L=1MT DALI H BIN+IND ST2

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191023X-11 BINARIO 48V L=1MT DALI H BIN+IND ST2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419027

Codice prodotto

ACL0191023X-11

Cod. produttore

0191023X-11

Produttore

ACL

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

54 mm

Larghezza:

26.5 mm