pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191006X-11 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3m

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191006X-11 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 38 mm

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378293511

Codice prodotto

ACL0191006X-11

Cod. produttore

0191006X-11

Produttore

ACL

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

38 mm

Larghezza:

52 mm