pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191004X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 1m

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191004X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 38 mm

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378307409

Codice prodotto

ACL0191004X-12

Cod. produttore

0191004X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

38 mm

Larghezza:

52 mm