pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0181013A-940-11 MACRO ZOOM 26W 36°-60° ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0181013A-940-11 MACRO ZOOM 26W 36°-60° ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378418372

Codice prodotto

ACL0181013A-940-11

Cod. produttore

0181013A-940-11

Produttore

ACL

MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.