pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0136003A-930-11 DECK4 32W MB ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0136003A-930-11 DECK4 32W MB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378417368

Codice prodotto

ACL0136003A-930-11

Cod. produttore

0136003A-930-11

Produttore

ACL

DECK 220V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 220V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca e con cablaggio ON/OFF o DALI. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione dimusei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce.