ARCLUCE SPA - ACL0136000A-940-11 DECK3 20W FB ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378417252
Codice prodotto
ACL0136000A-940-11
Cod. produttore
0136000A-940-11
Produttore
ACL
DECK 220V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 220V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca e con cablaggio ON/OFF o DALI. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione dimusei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni. Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce.