pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0135002B-930-12 OPERA PARETE 14W C/RIFLET. FB DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0135002B-930-12 OPERA PARETE 14W C/RIFLET. FB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 725 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378233739

Codice prodotto

ACL0135002B-930-12

Cod. produttore

0135002B-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

14 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

725 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

725 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

147 mm

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

63 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

63 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

200 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

5

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il faretto che illumina ad arte. OPERA è il faretto (spot) a parete per l'illuminazione di interni, installabile anche su binario elettrificato, che combina elevate prestazioni e versatilità di utilizzo, permettendo al lighting designer di creare un'illuminazione funzionale e d'accento con effetti illuminotecnici sorprendenti. Design sobrio ed elegante, ideale per valorizzare ambienti discreti e raffinati. Versatilità: la varietà di fasci luminosi, ottiche e temperature colore e la libertà nel posizionamento e orientamento consentono di personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto. Applicazioni: illuminazione di musei, gallerie d’arte, luoghi di culto. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per il controllo dell’illuminazione intelligente.