ARCLUCE SPA - ACL0120031C-930 STRIP PLANFLEX 14W/M 3K IP67 10M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 10000 mm
Indice di resa cromatica - 90-100
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8054378418457
Codice prodotto
ACL0120031C-930
Cod. produttore
0120031C-930
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
10000 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP67
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Non dimmerabile:
no