ARCLUCE SPA - ACL0120028C-940 STRIP LED 14W/m 4K IP65 5m
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 8 mm
Indice di resa cromatica - 90-100
Tipo di tensione - AC
Diametro - 5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378225222
Codice prodotto
ACL0120028C-940
Cod. produttore
0120028C-940
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
5000 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Non dimmerabile:
no


