ARCLUCE SPA - ACL0120026C-940 STRIP PLANFLEX 14W/m 4K IP67 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378225109
Codice prodotto
ACL0120026C-940
Cod. produttore
0120026C-940
Produttore
ACL
GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.


