ARCLUCE SPA - ACL0120026C-930 STRIP PLANFLEX 14W/m 3K IP67 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 300 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378225093
Codice prodotto
ACL0120026C-930
Cod. produttore
0120026C-930
Produttore
ACL
Flusso luminoso al metro:
300 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
11 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
20 mm
Con terminale:
no
Max prestazioni del sistema:
70 W
Con copertura di protezione:
no