pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0120024C STRIP LED 19W/M TUNABLE WHITE IP65 5M

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0120024C STRIP LED 19W/M TUNABLE WHITE IP65 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378224980

Codice prodotto

ACL0120024C

Cod. produttore

0120024C

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

240

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 2700K-6500K. IP65