ARCLUCE SPA - ACL0120022C-930 STRIP LED 19W/m 3K IP65 5m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso al metro - 2800 lm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 5000 mm 
- Tensione della lampada - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054378224867
Codice prodotto
ACL0120022C-930
Cod. produttore
0120022C-930
Produttore
ACL
Flusso luminoso al metro:
2800 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
112
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
71.4 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no